• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Drehmomentknarre, J-Type, Gummigriff

Artikel-Nr.: 3751J
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3751J
EAN / GTIN 4991644061648
Herstellernummer 3751J
L-Nummer L60050 6190
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 178 mm
  • D1: 34 mm
  • Höhe: 43 mm
  • Griff
  • Abtrieb 3/8″
  • Aussenvierkant
  • Oberfläche: verchromt
  • Material: Chrom Molybdän