• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollenkette

Artikel-Nr.: 374751
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Kette
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 374751
EAN / GTIN 4020772374754
Herstellernummer 374751
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Rollenkette
Einfach-Rollenkette DIN 8187. ISO R 606 B,
ST 37-2.
Oberfläche: eisenblank.

Merkmal:

  • Größe: 12
  • Nenngröße: 500
  • L: 492
  • B2: 20
  • B3: 13
  • N: 15
  • P: 15,875
  • max. erreichbare
    Spannkraft: 15 kN
  • Gewicht: 455 g