Cadena de rodillos

N.º do artigo: 374751
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto corrente
Material aço

Identificação e classificação

Número do artigo 374751
EAN/GTIN 4020772374754
Número do fabricante 374751
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Cadena de rodillos
Cadena de rodillos simple DIN 8187. ISO R 606 B,
ST 37-2.
Superficie: hierro brillante.

Característica:

  • Tamaño: 12
  • Tamaño nominal: 500
  • L: 492
  • B2: 20
  • B3: 13
  • N: 15
  • P: 15,875
  • máx. alcanzable
    Fuerza de sujeción: 15 kN
  • peso: 455 g