• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verschlussschraube

Artikel-Nr.: 374553
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Gewindegröße d1 G 1/8
Antriebsprofil Außenvierkant / Robertson
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Schraube unspezifiziert
Gewindeart G
Material Messing

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 374553
EAN / GTIN 4020772374556
Herstellernummer 374553
L-Nummer L30130 791
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verschlussschraube
mit Gummidichtung

Merkmal:

  • Anschluss: G1/8
  • Gewicht: 7 g