Uzavírací šroub

Artiklové číslo: 374553
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu d1 G 1/8
Profil pohonu Vnější čtyřhran / Robertson
Provedení stopky Plný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Druh závitu G
Materiál mosaz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 374553
EAN / GTIN 4020772374556
Číslo výrobce 374553
L-číslo L30130 791
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Uzavírací šroub
S pryžovým těsněním

Charakteristika:

  • Přípojka: G1/8
  • hmotnost: 7 g