• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Exzenter-Spannschraube

Artikel-Nr.: 373779
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 373779
EAN / GTIN 4020772373771
Herstellernummer 373779
L-Nummer L30090 550
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Exzenter-Spannschraube, in xy-Richtung mit Niederzugeffekt spannen.
Einsatzstahl gehärtet 56+/-1 HRC.

Merkmal:

  • ØA: 9,2
  • B: M4
  • C: 3
  • D: 8
  • E: 3,0
  • F: 4,6
  • G: 4,0
  • SW: 2,5
  • X: 3,5
  • Z: 4,2
  • max.
    Haltekraft: 0,09 kN
  • Md: 1,5 Nm
  • Gewicht: 2 g