Excentrique vis de serrage

Réf.: 373779
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 373779
EAN / GTIN 4020772373771
Réf. fabricant 373779
Article hors catalogue L30090 550
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Excentrique vis de serrage, tension dans la direction xy avec effet de faible tension.
Acier caissonné trempé 56+/-1 HRC.

Caractéristique(s):

  • ØA: 9,2
  • B: M4
  • C: 3
  • D: 8
  • E: 3,0
  • F: 4,6
  • G: 4,0
  • Ouv.: 2,5
  • X: 3,5
  • Z: 4,2
  • max.
    Force de maintien: 0,09 kN
  • Md: 1,5 Nm
  • Poids: 2 g