• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitendruckstück, mit Abdichtung

Artikel-Nr.: 373167
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 373167
EAN / GTIN 4020772373160
Herstellernummer 373167
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Seitendruckstück, mit Abdichtung
gegen Späne und Schmutz.
Stahlstift zum Spannen: gehärtet und verzinkt
Hülse: Aluminium

Merkmal:

  • ØA: 6
  • B: 3
  • ~P
    Federkraft: 20 N
  • C: 4
  • D -1: 7
  • ØH H8: 6
  • F: ±0,5
  • X: 0,9
  • Werkzeug
    6380WZ
    : 03
  • Gewicht: 0,6 g