Pie de presión lateral, con junta

Número de artículo: 373167
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 373167
EAN / GTIN 4020772373160
Número del fabricante 373167
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Pie de presión lateral, con junta
contra virutas y suciedad.
Perno de acero para la sujeción: endurecido y galvanizado
Casquillo: Aluminio

Característica:

  • ØA: 6
  • An: 3
  • ~P
    Fuerza de resorte: 20 N
  • C: 4
  • D -1: 7
  • ØH H8: 6
  • F: ±0,5
  • X: 0,9
  • Herramienta
    6380WZ
    : 03
  • Peso: 0,6 g