• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SWAPL 1616-06 Klemmhalter mit 90° Anstellwinkel und Schraubenklemmung für Trigon-Wendeschneidplatten zum Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3730100
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3730100
EAN / GTIN 7291075125504
Herstellernummer 3730100
L-Nummer L24310 3

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Endfasenwinkel (ECA) 10 Degrees
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 16.1 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WPEB/X 06..
  • Schafthöhe (H) 16 mm
  • Schaftbreite (B) 16 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten