{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Leisten | 1 Paar | |
| Länge L | 125 mm | |
| Breite B | 3 mm | |
| Höhe H | 39 mm | |
| Höhen-Toleranz ± | 0,01 mm | |
| Formbeschreibung | eben; parallel; rechtwinklig | |
| Produktart | Parallelunterlagen |
| Artikelnummer | 372789 | |
| EAN / GTIN | 4020772372781 | |
| Herstellernummer | 372789 | |
| L-Nummer | L30130 875 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |