• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallelunterlagen-Paar, Präzision, 125 mm lang

Artikel-Nr.: 371419
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Anzahl Leisten 1 Paar
Länge 125 mm
Breite 10 mm
Breiten-Toleranz ± 0,01 mm
Höhe 28 mm
Höhen-Toleranz ± 0,01 mm
Formbeschreibung eben; parallel; rechtwinklig
Produktart Parallelunterlagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 371419
EAN / GTIN 4020772371418
Herstellernummer 371419
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Parallelunterlagen-Paar, Präzision, 125 mm lang, Paarweise planparallel feingeschliffen.
Einsatzgehärtet.
Qualitätsstufe: Präzision

Merkmal:

  • H
    Nennmaßtoleranz
    ±0,01: 28
  • H
    Paartoleranz
    (tp): IT5
  • B: 10
  • L: 125
  • Gewicht: 545 g