{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Leisten | 1 Paar | |
| Länge L | 150 mm | |
| Breite B | 10 mm | |
| Höhe H | 14 mm | |
| Höhen-Toleranz ± | 0,01 mm | |
| Parallelität | 0,01 mm | |
| Formbeschreibung | eben; parallel; rechtwinklig | |
| Produktart | Parallelunterlagen |
| Artikelnummer | 370684 | |
| EAN / GTIN | 4020772370688 | |
| Herstellernummer | 370684 | |
| L-Nummer | L30130 446 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |