{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Leisten | 1 Paar | |
| Länge | 100 mm | |
| Breite | 20 mm; 25 mm | |
| Breiten-Toleranz ± | 0,01 mm | |
| Höhe | 10 mm; 15 mm | |
| Höhen-Toleranz ± | 0,01 mm | |
| Parallelität | 0,005 mm | |
| Formbeschreibung | eben; parallel; rechtwinklig | |
| Produktart | Parallelunterlagen |
| Artikelnummer | 370098 | |
| EAN / GTIN | 4020772370091 | |
| Herstellernummer | 370098 | |
| L-Nummer | L30110 100831 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |