Basisplatte, Länge: 180mm

Artikel-Nr.: 368010 180
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 180 mm
Breite 360 mm
Höhe 30 mm
Produktart Adapterplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 368010 180
EAN / GTIN 4062406739003
Herstellernummer 368010 180
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

System bestehend aus Basisplatte und Spann-/Opferplatte. Basisplatte wird über Stichmaß 200 mm auf dem Nullpunktspannsystem oder direkt auf dem Maschinentisch montiert. Die Spann-/Opferplatte wird auf der Basisplatte montiert und das Negativ der Bauteilkontur individuell eingebracht. Alternativ können einfache Spannelemente von Mitee-Bite, AMF, KIPP, Halder u. Ä. auf der Spann-/Opferplatte zur Bauteilspannung angebracht werden.
Aluminium eloxiert.
Stichmaß 200 mm.

Passend für:

Nullpunktspannsysteme mit Stichmaß 200 mm bzw. Kreuzstichmaß 200 mm (bei Gr. 360).

Lieferumfang:

4 Passschrauben M8, 4 Verschlussschrauben.

Sonderzubehör:

Spannbolzen Nr. 360025 18M12.