Piastra base 180 mm

Codice art.: 368010 180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 180 mm
Larghezza 360 mm
Altezza 30 mm
Tipo di prodotto Piastra di adattamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 368010 180
EAN / GTIN 4062406739003

Descrizione

Esecuzione:

Sistema composto da piastra base e piastra di serraggio/piastra sacrificale. La piastra base viene montata sul sistema di serraggio sul punto zero tramite l’interasse di 200 mm o direttamente sul banco macchina. La piastra di serraggio/piastra superiore viene montata sulla piastra base e il negativo del profilo del componente viene inserito in modo personalizzato. In alternativa è possibile applicare semplici elementi di serraggio di Mitee-Bite, AMF, KIPP, Halder e simili sulla piastra di serraggio/piastra superiore per il serraggio dei componenti.
Alluminio anodizzato.
Interasse 200 mm.

Per:

Sistema di serraggio sul punto zero con interasse 200 mm oppure micrometro a croce 200 mm (con Dim. 360).

Fornitura:

4 viti calibrate M8, 4 tappi a vite.

Accessori speciali:

Perno di serraggio n. art. 360025 18M12.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript