• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prüfgewicht 367-04, OIML-Klasse M3, Nennwert 10 g, Knopfform, Edelstahl feingedreht

Artikel-Nr.: 367-04
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennmaß 10 mm
Produktart Prüfnormal
Gewicht 0,01 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 367-04
EAN / GTIN 4045761257238
Herstellernummer 367-04
L-Nummer L40250 102733
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Prüfgewicht 367-04, OIML-Klasse M3, Nennwert 10 g, Knopfform, Edelstahl feingedreht

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit