Schleif- und Kontrollschraubstock mit Spindel, Backenbreite A: 125mm

Artikel-Nr.: 363550 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite A (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich min., 1 0 mm
Spannbereich max., 1 160 mm
Spannbereich 1
Schnellverstellung Spannbereich nein
Länge gesamt min. L 300 mm
Breite gesamt B 125 mm
Backenbreite A 125 mm
Backenhöhe h 43 mm
Backen auswechselbar nein
schwenkbar nein
Ausführung mechanisch
Gewicht 14,5 kg
Material Stahl
Oberfläche gehärtet; präzisionsgeschliffen
Genauigkeit 0,003 mm
Produktart Kontrollschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 363550 125
EAN / GTIN 4045197313584
Herstellernummer B 60 15 0 0004
Hersteller/verantwortliche Person Spreitzer GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 58, 78628 Rottweil, Deutschland, www.spreitzer.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Stahl gehärtet; allseitig präzisionsgeschliffen.
Arbeitseinsatz auf 4 verschiedenen Seiten (Grund-, Stirn- und Seitenflächen).
Mit waagerecht eingeschliffenem Prisma.

Funktion:

Niederzugsystem − Die bewegliche Backe wird durch den auftretenden Spanndruck niedergezogen, das Abheben des Werkstückes oder Rattern bei der Bearbeitung ist ausgeschlossen.

Verwendung:

Zum lehrengenauen Bearbeiten und Kontrollieren.

Genauigkeit:

Innerhalb 0,003 mm / 100 mm (Systemgenauigkeit).

Lieferumfang:

Inklusive Bedienkurbel.