Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Gripp-Aufsatzbacke für Backen-Schnellwechselsystem, Backenbreite: 80mm

Artikel-Nr.: 362636 80

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Gripp-Aufsatzbacke für Backen-Schnellwechselsystem
Backenbreite B 80 mm
Spannfläche Gripp-Verzahnung
für Wechselbare Einsätze geeignet nein
Befestigungsart werkzeuglose Klemmung
Inhalt 1 St.
Produktart Spannbacken unspezifiziert
Inhalt Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 362636 80
EAN / GTIN 4260729450241
Herstellernummer GL-X234-080-03-LA-00
Hersteller/verantwortliche Person MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 Lübeck, Deutschland, https://www.mpl-cuttingparts.de/

Beschreibung

Ausführung:

SolidCLAMP®. Das innovative Click and Go System für einen einfachen und schnellen Backenwechsel an verschiedensten Schraubstöcken.

Vorteil:

  • Schnellster Backenwechsel – Erhöhung der Maschinenlaufzeiten durch minimale Rüstkosten.
  • Höchste Wiederholgenauigkeit bei frei wählbarer Spannkontur.
  • Herstellerunabhängiger Einsatz der Aufsatzbacken– Einfacher Tausch der Backen von Schraubstockhersteller 1 auf Schraubstockhersteller 2.
  • Keine Schraubverbindungen, dadurch keine Spänenester.

Verwendung:

Ideal zum Spannen von Rohmaterial.

Passend für:

Grundbacken Nr. 362635 Gr. 4, 6, 7, 9, 11 und 12 (System 2).

Hinweis:

Vorsatzbacken Nr. 362638; 362639 separat bestellen!