Wechselvorsatzbacke, Typ: 150A

Artikel-Nr.: 362185 150A
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite B 150 mm
Produktart Spannbacken unspezifiziert
Material Aluminium

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 362185 150A
EAN / GTIN 4069515065689
Herstellernummer 362185 150A
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Trägerbacken aus Stahl zur Aufnahme der Wechselvorsatzbacken 362185. Die Wechselvorsatzbacken werden über einen Schwalbenschwanz arretiert und über Pins positioniert. Geklemmt werden diese über Spannschrauben auf der Trägerbacke.

Vorteil:

Einfacher Wechsel zwischen den Vorsatzbacken. Schnellerer Rüstwechsel für Alu- oder Stahlbacken mit kundenseitig eingebrachten Konturen oder Formen.
Einbringung eigener Konturen in die Wechselvorsatzbacke.

Werkstoff:

Aluminium

Passend für:

Trägerbacke Nr. 362184.

Lieferumfang:

1x Wechselvorsatzbacke

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb