Modular Element fest (Stück), für Backenbreite: 125mm

Artikel-Nr.: 362150 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Backenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Backenbreite 125 mm
passend zu Farbcode Gerardi 125
Produktart Spannelement

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 362150 125
EAN / GTIN 2050001077608
Herstellernummer 2.10.32000
Hersteller/verantwortliche Person GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italien, www.gerardispa.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Maschinenschraubstock mit Niederzugbacken.
  • Einfache mechanische Betätigung (bis 3,5 t).
  • Leichtes Einstellen der Spannweite.
  • Einsatzgehärtet HRC 60.

Lieferumfang:

2 Stück Nutensteine Nr. 362160 Gr. 16/16.

Hinweis:

Andere Passnutensteine siehe Nr. 362160.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte