• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Breitenreduzierte Backe mobil, für Typ: 125

Artikel-Nr.: 361353 125

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 96 mm
Breite b1 64 mm
Backenhöhe h 45 mm
Backenlänge l 92 mm
passend zu Farbcode Titan; Titan 2; LCV125G
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361353 125
EAN / GTIN 4250364402910
Herstellernummer 6921834040040
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Verwendung:

Für Fertig- und Rohteilspannung (durch einschraubbare Grippeinsätze).

Passend für:

Titan 2 Nr. 361302.