Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Spannkraft-Messsystem „Clamp assist“, Typ: CA

Artikel-Nr.: 361306 CA

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361306 CA
EAN / GTIN 4250364402897
Herstellernummer 6961001000031
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Ausführung:

Handliches Empfangssystem zum Empfang bzw. zur Auswertung der per Funk (2,4 GHz) übertragenen Spannkräfte des TITAN 2 clamp assist Nr. 361304. Robuste Einheit mit Magnet zur Befestigung an z.B. einer Maschine, intuitiv zu bedienen. Empfangssystem inkl. Akku, wiederaufladbar über USB. Großflächiges Display, Werte gut abzulesen.
5 Arbeitsmodi: Kraftanzeige, Verbindungsmodus, Limits, Datenübertragung, Batterie.

Vorteil:

1. Absolut exakte und stufenlose Einstellung der geforderten Spannkraft.
− Keine zu hohen Spannkräfte bei diffizilen Werkstücken.
− Keine zu geringen Spannkräfte bei schwerer Zerspanung.
2. Sicheres Spannen. Keine Fehler durch unsachgemäße Handhabung eines Drehmomentschlüssels.
3. Datenübertragung.
− Live-Modus: Spannsituation wird in 600 Datensätzen aufgezeichnet.
− Statistik-Modus: Max. Werte und Anzahl der Spannzyklen.
− Die letzten 200 Spannvorgänge werden gespeichert.
4. Konstante Anzeige der aktuellen Spannkräfte.