• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rührkorb für Handrührwerke, 135 mm, 590 mm, 25-40 kg, M14, nach oben

Artikel-Nr.: 3609201038
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
Artikelnummer 3609201038
EAN / GTIN 3165140061339
Herstellernummer 3609201038
L-Nummer L00620 100218
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Rührkorb ist ein Mischwerkzeug mit Außensechskantschaft, das Materialien von oben nach unten vermischt, sodass Spritzer vermieden werden
  • Er verfügt über ein M14-Außengewinde und ist für Emulsionen, Lackfarbe, Zement, Füllmasse und zementgebundene Materialien geeignet
  • Der Rührkorb ist kompatibel mit Handrührwerken wie GRW 9, GRW 11, GRW 12E und GRW 18-2E
  • Passend zu: GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: M14-Außengewinde
  • Abmessung Breite: 135 mm
  • Abmessung Höhe: 20 mm
  • Abmessung Länge: 625 mm
  • Bruttogewicht: 1,335 kg
  • Durchmesser, Korb mm: 135
  • Gesamtlänge mm: 590
  • Leistungsbeschreibung: Spritzfreies Mischwerkzeug
  • Mischmenge, bis kg: 40
  • Mischmenge, von kg: 25
  • Nettogewicht: 1,315 kg
  • Schaft, Form: Außengewinde
  • Spezifisches RTB1: Geeignet für Emulsionen, Lackfarbe, Zement, Füllmasse und zementgebundene Materialien
  • Spezifisches RTB2: Kompatibel mit Handrührwerken wie GRW 9, GRW 11, GRW 12E und GRW 18-2E
  • Volumen: 1,688 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Spritzfreies Mischwerkzeug