• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PSSNR 2525M-12 Klemmhalter mit 45° Anstellwinkel und Kniehebelklemmung zum Längs- und Plandrehen für negative, quadratische Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3606549
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3606549
EAN / GTIN 7291075098068
Herstellernummer 3606549
L-Nummer L23990 50

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 29 mm, Gesamtlänge (OAL) 158.3 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 32 mm
  • Kopflänge (LH) 29 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SNMG 1204
  • Gesamtlänge (OAL) 158.3 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -5.5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -5.5 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm