• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge INDUSTRIEKLINGE 36030, 500 Ersatzklinge

Artikel-Nr.: 36030.35
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 36030.35
EAN / GTIN 4002632905100
Herstellernummer 36030.35
L-Nummer L60170 743

Beschreibung

Beschreibung:

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 36030 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43,2 mm lang, 22 mm breit und 0,30 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 36030 ist unter der Bestellnummer 36030.35 zu 500 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY, SECUMAX SALVEX SOS.
    Schliff:
    Standardschliff
  • Klingen-Facetten:
    1-fach

    Klingeneigenschaften:
    4-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Industrieklinge abgerundet
  • Anzahl Lochung Klinge: 3-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Standardschliff
  • Klingen-Facetten: 1-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 2
  • Schneidkanten: 4-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör