• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SLANL 20-22 TANG Tangential-Drehhalter mit Schraubenklemmung für LNMX 1506-HAT-WSP, 4-schneidig.

Artikel-Nr.: 3602554
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3602554
EAN / GTIN 7291075174571
Herstellernummer 3602554
L-Nummer L23990 1065

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 6″ ,Kopflänge (LH) 1.38″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionslänge (LF): 6″
  • Funktionsbreite (WF): 1-1/2″
  • Kopflänge (LH): 1.38″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNMX 22
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1-1/4″
  • Schaftbreite (B): 1-1/4″