Festbacke, Backenbreite: 80mm

Artikel-Nr.: 360086 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite B 80 mm
Spannfläche geriffelt
für Wechselbare Einsätze geeignet nein
mit Führungssteg ja
Stegbreite B1 5 mm
mit Nut nein
Funktion fest
Befestigungsart schrauben
Produktart Spannbacken unspezifiziert
Oberfläche brüniert

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360086 80
EAN / GTIN 4045197481498
Herstellernummer 360086 80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Hinweis:

Für Spannschienen ab Revision 3 verwendbar (siehe Abbildung)! Steg an Mehrfachspannschienen darf nicht breiter als 5 mm sein.