Mors fixe, Largeur mors: 80mm

Réf.: 360086 80
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur des mors B 80 mm
Surface de serrage avec stries
Pour inserts interchangeables non
Avec nervure de guidage oui
Largeur d’âme B1 5 mm
Avec rainure non
Fonction mode fixe
Type de fixation visser
Type de produit mors de serrage non spécifiés
Surface bruni

Identification et classification

Référence article 360086 80
EAN / GTIN 4045197481498
Réf. fabricant 360086 80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Remarque(s):

Pour rails de serrage à partir de la révision 3 (voir illustration)! La largeur de rainure des rails de serrage multiples ne peut pas dépasser 5 mm.