• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MCLNR 12-4 Klemmhalter mit Spannpratze für negative, rhombische 80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3600302
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3600302
EAN / GTIN 7291075092691
Herstellernummer 3600302
L-Nummer L23990 986

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 4-1/2″ ,Kopflänge (LH) 1.19″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 4-1/2″
  • Funktionsbreite (WF): 1″
  • Kopflänge (LH): 1.19″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 1/2″
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 3/4″
  • Schaftbreite (B): 3/4″