{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nennspannung | 3,6 V | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 2 St. | |
| Internationale Baugröße | 1/2 AA (LR14250) | |
| Serie | HCT | |
| Herstellerbezeichnung | PocketSense | |
| Verpackung | Koffer | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Anzeige | digital | |
| Schnittstelle | App-Anbindung; Bluetooth®-Schnittstelle | |
| Material Gehäuse | Aluminium | |
| Produktart | Kraftmessdose | |
| Prüfkraft max. | 70 000 N | |
| Länge | 92 mm | |
| Breite | 56 mm | |
| Höhe | 55 mm | |
| Gewicht gesamt | 0,65 kg |
| Artikelnummer | 358777 70 | |
| EAN / GTIN | 4250364404341 | |
| Herstellernummer | 6953018000155 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |