• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Materialwagen

Artikel-Nr.: 3542
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 3542
EAN / GTIN 4017976335421
Herstellernummer 3542
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

  • zerlegt

Beschreibung:

  • Materialwagen aus Stahrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.
  • Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.
  • Mit 4 Rungen und variabel einschraubbaren Auflagen für Langmaterialien wie Rohre, Latten uvm.
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
  • Feststeller an den Lenkrollen.

Merkmal:

    • Gesamttragkraft (kg): 600
    • Ladeflächenlänge (mm): 1000
    • Ladeflächenbreite (mm): 700
    • Ladeflächenhöhe (mm): 270
    • Gesamtlänge (mm): 1069
    • Gesamtbreite (mm): 709
    • Gesamthöhe (mm): 1400
    • Bereifung: TPE
    • Radgröße (mm): 200 x 40