• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsmesser SECUMAX 350 SE mit SECUMAX-KLINGE 1344820, 1 Stück

Artikel-Nr.: 350145.02
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 350145.02
EAN / GTIN 4002632804793
Herstellernummer 350145.02
L-Nummer L60170 100395
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mehr Nachhaltigkeit beim Schneiden? Testen Sie selbst. Mit robustem, rostfreiem Klingenkopf.
Das SECUMAX 350 SE ist unser nachhaltiger Allrounder. Der schwarze Griffkörper besteht zu 98% aus recyceltem Kunststoff. Dank des wechselbaren robusten Klingenkopfs ist es zudem über einen langen Zeitraum nutzbar. Schneiden können Sie mit ihm neben den gängigen auch die hartnäckigeren Materialien – wie z.B. stärkere Folien und Umreifungen. Die rostfreie Klinge prädestiniert das Sicherheitsmesser für Einsätze in feuchter Umgebung.
    Basismaterial:
    Recycelter Kunststoff
    Robust und rostfrei
    Mit einer Klingenstärke von 0,5 mm ist der kunststoffummantelte Klingenkopf besonders widerstandsfähig. Da er zudem rostfrei ist, empfiehlt er sich für Einsätze in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. zum Schneiden von Zellulosefasern.

    Verdeckt liegende Klinge

    Die beiden Schneidkanten des Klingenkopfs sind sicher abgeschirmt – zum Schutz von Anwender und Ware. Und doch steht Ihnen genug Klinge zur Verfügung, um damit 2-lagige Kartons und vieles mehr sicher schneiden zu können.

    Ersatzklinge im Griff

    Die rostfreie Klinge wechseln Sie besonders einfach und sicher – indem Sie den Griff per Hand an seiner Oberseite öffnen. So gelangen Sie zum „Magazin“ mit der Ersatzklinge. Und lösen gleichzeitig die Arretierung des robusten Klingenkopfs.

    Ergonomisch geformt

    Rechts- oder Linkshänder? Eigentlich egal. Denn das Sicherheitsmesser SECUMAX 350 SE fügt sich in jede Hand. Unterstützt wird der „Tragekomfort“ durch die Wölbung der Außenseiten und die Rillen am Griff.

    Nachhaltig konzipiert

    MARTOR setzt auf Nachhaltigkeit. Der Griffkörper des SECUMAX 350 SE wird aus einem hochwertigen Recycling-Kunststoff hergestellt. Durch den Verzicht auf eine Soft-Grip-Komponente ist es außerdem für mögliches späteres Recycling konzipiert.
    Hauptschneidmaterialien:
    Karton: bis 2-lagig
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Kunststoffumreifungen
    Klebeband

Merkmal:

  • Produktname: SECUMAX
  • Griff: Standardgriff
  • Handhabung: Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Höchste Sicherheit (SECUMAX)
  • Sicherheitstechnik II: Verdeckt liegende Klinge
  • Auslöser: Hand
  • Ergonomie: Besonders ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 6 mm
  • Schnitttiefe (max): 6
  • Schnitttiefe (max)(Einheit): mm
  • Hauptschneidmaterialien
    • Karton: bis 2-lagig
    • Karton: 1-lagig
    • Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    • Klebeband
    • Kunststoffumreifungen
    • Sackware
    • Folien- und Papierbahnen
    • Garn, Schnur
    • Filz
    • Kaschierte Folie
    • Gummi
  • Abriebeigenschaften: Hoher Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: ja
  • Klebebandritzer: ja
  • Basismaterial: Recycelter Kunststoff
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: nein
  • Montierte Klinge: 13448.20
  • Optionale Klinge
    • 3448.20
    • 3550.20
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Sonstige
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 2-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): ja
  • Ersatzklingen im Griff: 1 Ersatzklinge im Griff
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Als Werbeartikel möglich: ja
  • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb