• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammschutz Langarm Shirt Schwarz XXXL

Artikel-Nr.: 348317379900XXXL
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
Farbe schwarz
Unisex-Größe 3XL
Produktart Flammschutzshirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 348317379900XXXL
EAN / GTIN 7330509726709
Herstellernummer 348317379900XXXL
L-Nummer L00980 4705

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% antistatische Faser, Single Jersey, flammhemmend, antistatisch 210g/m²

Details
Rundhals
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Abschluss
Armabschluss mit Bündchen

Beschreibung:

  • Flammhemmendes Langarm-Shirt aus einem dünnen Stoff, der sehr bequem ist
  • Rundhalsausschnitt, verstärkte Hals- und Schulternähte sowie Bündchen
  • Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2, Klasse 1
  • EBT: 6,4cal/cm²

Norm:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 6,4 cal/cm²

Services & Produktberater

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen