• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Innenrundschleifscheibe einseitig ausgespart 100x50x20 75X25 Stahl

Artikel-Nr.: 34694729
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 34694729
EAN / GTIN 9009013127668
Herstellernummer 34694729
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese universell einsetzbare Innenrundscheibe aus Spezialkorund wird beispielsweise zum Schleifen von Durchgangsbohrungen und Passungen eingesetzt.
  • Sie bietet Ihnen hohe Abtragsleistungen und eine sehr gute Formhaltigkeit.
  • Verwenden Sie die Spezifikation 89A60 für hauptsächlich für weiche Stähle und 89A80 für gehärtete Stähle

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 50m/s
  • Max. RPM: 9550rpm
  • Spezifikation: 75 X 25
  • Abmessung: D x T x H = 100 x 50 x 20

Vorteil:

  • Breites Sortiment
  • Gute Formhaltigkeit
  • Geringe thermische Belastung

Werkstoff:

  • Stahl

Passend für:

  • Innenrundschleifwerkzeug

Hinweis:

  • Zum Innenrundschleifen von Durchgangsbohrungen und Passungen