• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Fiberscheibe vulkanisiert 180x22 mm A50 B15 BASIC Stahl/Aluminium/Holz

Artikel-Nr.: 34663939
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34663939
EAN / GTIN 9009013069951
Herstellernummer 34663939
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die BASIC Fiberscheiben werden je nach Korngröße für unterschiedliche Oberflächenarbeitungen eingesetzt – vom Schleifen bis zur Feinbearbeitung.
  • Auf der Suche nach einem verlässlichen Werkzeug für den universellen Einsatz auf Stahl, Aluminium und Holz sind sie jedenfalls eine ausgezeichnete Wahl für alle Handwerker.

Vorteil:

  • Aluminiumoxid für lange Lebensdauer und hohe Aggressivität auf Stahl, Nichteisenmetallen und Holz

Verwendung:

  • Korngröße 16/24/36/40/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/100/120 zur Feinbearbeitung

Werkstoff:

  • Stahl, Holz, Nichteisenmetalle

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Geeignet für den universellen Einsatz auf Stahl, Nichteisenmetallen und Holz

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb