• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Disque fibre Tyrolit vulcanisé 180x22 mm A50 B15 BASIC acier/aluminium/bois

Réf.: 34663939
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
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
Référence article 34663939
EAN / GTIN 9009013069951
Réf. fabricant 34663939
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Les disques fibre BASIC sont utilisés pour différents travaux de surface, du ponçage à la finition, en fonction de la granulométrie.
  • Ils constituent un excellent choix pour tous les artisans à la recherche d’un outil fiable pour une utilisation universelle sur l’acier, l’aluminium et le bois.

Avantage(s):

  • Oxyde d’aluminium pour une longue durée de vie et une grande agressivité sur l’acier, les métaux non ferreux et le bois

Utilisation:

  • Grain 16/24/36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Grain 80/100/120 pour la finition

Matière(s):

  • Acier, bois, métaux non ferreux

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 16/24/36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Grosseur de grain 80/100/120 pour la finition

Remarque(s):

  • Convient pour une utilisation universelle sur l’acier, les métaux non ferreux et le bois