• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Innenrundschleifscheibe gerade 60x60x20 AT60 VCOL Stahl/HSS

Artikel-Nr.: 34636109
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34636109
EAN / GTIN 9009013127705
Herstellernummer 34636109
L-Nummer L50140 104178
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieses keramisch gebundene Innnenrundschleifwerkzeug bietet Ihnen eine kostengünstige Alternative zu CBN-Werkzeugen bei guter Abtragsleistung.
  • Die Sinterkorundmischung AT60 ist universell einsetzbar.
  • In unserem breiten Sortiment können Sie das für sich passende Werkzeug wählen.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80m/s
  • Max. RPM: 25500rpm
  • Spezifikation: AT 60 J6 VCOL /80
  • Abmessung: D x T x H = 60 x 60 x 20

Vorteil:

  • Gute Profilierbarkeit
  • Breites Sortiment
  • Gute Formhaltigkeit

Werkstoff:

  • Stahl/HSS

Passend für:

  • Innenrundschleifwerkzeug

Hinweis:

  • Für das Innenrundschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb