{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | CERABOND X | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Durchmesser | 125 mm | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Durchmesser Bohrung | 22 mm | |
| Feinheitsgrad | grob | |
| Schleifmittelunterlage | Fiberunterlage | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Fiberscheibe | |
| Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
| Korngröße (Mesh) | 36 Mesh | |
| geeignet für Material | Edelstahl (rostfrei); Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| Eigenschaften | kühlende Beschichtung | |
| Norm | EN 13743 |
| Artikelnummer | 34617421 | |
| EAN / GTIN | 9009013065236 | |
| Herstellernummer | 34617421 | |
| L-Nummer | L50140 104785 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |