• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPHN M-10X1.5-W HS HSS Hand-Gewindebohrer für metrische ISO-Grobgewinde DIN 13

Artikel-Nr.: 3460723
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3460723
EAN / GTIN 7291075586206
Herstellernummer 3460723
L-Nummer L23910 108939

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer Set, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M10, Gewindesteigung (TP) 1.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 70 mm
  • Norm DIN 352
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 23 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): M10
  • Gewindesteigung (TP): 1.5 mm