• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPSN M-3.5X0.6-M HE DIN 13 HSSW 5% Co Spiralnut-Maschinengewindebohrer ISO-metrisches Grobgewinde für eine breite Palette von Werkstoffen

Artikel-Nr.: 3460696
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 3460696
EAN / GTIN 7291075588453
Herstellernummer 3460696

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 56 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M3.5, Gewindesteigung (TP) 0.6 mm, Nutzlänge (LU) 20 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 4 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 3 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 56 mm
  • Norm DIN 371
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 7 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): M3.5
  • Gewindesteigung (TP): 0.6 mm
  • Nutzlänge (LU): 20 mm