• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPGN UNC #8-32-M HE HSSE 5% Co Gun Point Gewindebohrer - einheitliche Grobgewinde für eine große Anzahl an Werkstoffen.

Artikel-Nr.: 3460610
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3460610
EAN / GTIN 7291075587098
Herstellernummer 3460610

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) UNC No.8, Gewinde pro Zoll (TPI) 32, Nutzlänge (LU) 21 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 4.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 3.4 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 63 mm
  • Norm DIN 371
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 12 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): UNC No.8
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 32
  • Nutzlänge (LU): 21 mm