• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCHRS 20-24 JHP-MC-QC PENTA-CUT-Werkzeughalter zum Abstechen und Stechdrehen, sowie für die Schulterbearbeitung für einen schnellen Schneidenwechsel

Artikel-Nr.: 3457482
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3457482
EAN / GTIN 7291075598346
Herstellernummer 3457482

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 6.2 mm, Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm, Schneidbreite min. (CWN) 0.8 mm, Gesamthöhe (OAH) 32.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 93.5 mm

Merkmal:

  • Coolant Entry Thread Size (CNT): G1/8
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 6.2 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 3.18 mm
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.8 mm
  • Kopflänge (LH): 23.5 mm
  • Gesamthöhe (OAH): 32.4 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 93.5 mm
  • Schafthöhe (H): 20 mm
  • Schaftbreite (B): 20 mm
  • Tool Assembly Length (LTA): 34 mm