• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 24N150J010SL IC808G Five cutting edges for parting and grooving with positive rake angle clamped onto standard PENTACUT holders.

Artikel-Nr.: 3456197
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3456197
EAN / GTIN 7291075573442
Herstellernummer 3456197
L-Nummer L23910 101480

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.1 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.1 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 5 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL): 0.02 mm
  • Maßsystem: Metric

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb