Sägeblattaufnahme, für Sägeblatt-⌀ d1: 20mm

Artikel-Nr.: 345510 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Sägeblatt-⌀ d1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Sägeblatt-⌀ d1 20 mm
A 40 mm
Länge L 90 mm
⌀ d2 5 mm
⌀ d3 20 mm
⌀ d4 10 mm
Produktart Sägeblattaufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 345510 20
EAN / GTIN 4045197698735
Herstellernummer 345510 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochvergütet, Außen- und Innen-⌀ geschliffen, Schaftausführung nach DIN 1835 B. Rundlaufgenauigkeit 0,01 mm. Aufnahme über Flächenspannfutter mit Bohrungs-⌀ (d3) 20 bzw. 25 mm.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Sägeblättern Nr. 175000179820 mit ⌀ (d1 ) von 20 − 100 mm und Sägeblattdicken von 0,2 − 6 mm.

Lieferumfang:

Aufnahmedorn, Spannschraube und Zwischenring.