Beschreibung:
Die BASIC Topfschaftbürsten für den Geradschleifer eignen sich für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf nahezu allen Werkstoffen, wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing oder Holz. Die Topfschaftbürsten mit Siliziumcarbid sind sehr hart und ermöglichen dadurch hohe Abtragsleistungen bei Entgratarbeiten an Zahnrädern, Ventilteilen und Schnittkanten von Profilen und Rohren.
Merkmal:
- Form: 52T DK SCHAFTTOPFBÜRSTEN
- Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle, Kunststoff / PVC, Holz, Gelcoat
- Produktlinie: BASIC
- Spezifikation : C80 1 mm
- Abmessung (D x L x H - GE x I): 75 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
- Durchmesser: 75 mm
- Stärke: 10 mm
- Korngröße: 80
- Werkzeug für: Geradschleifer
Vorteil:
- Speziell geeignet für die Anwendung an schwer zugänglichen Stellen
- Universell einsetzbares Werkzeug
- Topfschaftbürsten mit Siliziumkarbid sind sehr hart und ermöglichen dadurch hohe Abtragsleistungen
Verwendung:
- Für den Einsatz auf nahezu allen Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing oder Holz
Passend für:
Für den Einsatz auf nahezu allen Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing oder Holz
Empfehlung:
- Draht mit Korn DK zum Entgraten von Zahnrädern, Ventilteilen, Schnittkanten von Profilen und Rohren
Besonderheiten:
- Vielseitig einsetzbar
- Gute Standzeiten und Abtragsleistungen
- Für schwer zugängliche Stellen