{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schraubenkopf-Form | Zylinderkopf | |
| mit Bund | nein | |
| Nennlänge | 6 mm | |
| Gewindegröße | M2,5 | |
| Antriebsprofil | TORX® Innen | |
| Antriebsgröße | T7 | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Maschinenschraube | |
| Gewindeart | M | |
| Durchgebohrt | nein |
| Artikelnummer | 3442751 | |
| EAN / GTIN | 7291075619270 | |
| Herstellernummer | 3442751 | |
| L-Nummer | L23910 109856 |