• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SD D40-1.0-R0.2SP11 IC908 Auswechselbare Hartmetall- Fräsköpfe zum T-Nutenfräsen

Artikel-Nr.: 3438840
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3438840
EAN / GTIN 7291075579192
Herstellernummer 3438840
L-Nummer L23910 106784

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 14 mm, Schneidendurchmesser (DC) 39.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 10, Gesamtlänge (OAL) 6.7 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 11 mm
  • Eckenradius (RE): 0.2 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 14 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 39.7 mm
  • Schneidbreite (CW): 1 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1): 7.2 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 10
  • Gesamtlänge (OAL): 6.7 mm
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb