• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T290 LNK D40-39-03-W32-10 Verlängerte Schaftfräser mit tangential geklemmten Einsätzen T290 LNMT/LNHT 1004…

Artikel-Nr.: 3432296
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3432296
EAN / GTIN 7291075616408
Herstellernummer 3432296

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 12, Schneidenlänge max. (APMX) 39 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 120 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 40 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
  • Schneidenlänge max. (APMX): 39 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T290 LNMT 100405TR
  • Gesamtlänge (OAL): 120 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb