• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SC 20 HYDRO 16 HP Sealed Reduction Sleeves for Hydraulic Chucks

Artikel-Nr.: 3425546
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3425546
EAN / GTIN 7291075483321
Herstellernummer 3425546
L-Nummer L24120 1530

Beschreibung

Beschreibung:

Zwischenhülsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 52.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 52.5 mm